Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom Tafelmontage Halbleiterrelais Instant 280 Vrms / 50 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4914919
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD2450-10
EAN/GTIN:
     5059040281141
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 Vrms
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 Vdc
Laststrom min. = 0,15 A
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 33mm
Tiefe = 58.4mm

Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. UL, VDE. Modelle mit internem Überspannungsschutz sind nicht für kapazitive Lasten geeignet. Kühlkörper nicht inbegriffen Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails, siehe Herstelledatenblatt. Serie CW. Niedriger Leckstrom Thyristorausgang LED-Statusanzeige Tafelmontage Integrierter abnehmbarer berührungssicherer Deckel Universale Steckverbinder EMC-konformer Entwurf
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 Vrms
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 Vdc
Laststrom min.:
0,15 A
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
24 → 280V ac
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 33mm
Tiefe:
58.4mm
Weitere Suchbegriffe: 4914919, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, CWD245010, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 54,11*
€ 77,66*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 49,90*
€ 80,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,99*
€ 86,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,12*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,14*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,30*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,45*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202DR
ab € 37,69*
Zubehör
Opto 22
SAFETY COVER
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.