Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitmaterial, 3W/m·K, Gap Pad 3000S30 Selbstklebend, Stärke 0.04Zoll, 200 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4914199
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GP3000S30-0.040-02-00-200X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 200 x 100mm
Dicke = 0.04Zoll
Länge = 200mm
Breite = 100mm
Wärmeleitfähigkeit = 3W/m·K
Material = Gap Pad 3000S30
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Härte = Shore OO 30
Material Markenname = Gap Pad 3000S30
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C

GAP Pad® 3000S30. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter Angepasst für elektrische Isolierung und als Wärmeverbindungen auf montierten Komponenten mit unterschiedlicher Höhe Das Material hat ausgezeichnete Elastizität. Die verfügbare Stärke bedeutet, dass GAP-Pads verwendet werden können, wenn sich die Oberflächentextur ändert. Die Serie Ultra Soft hat dieselben Eigenschaften, ist jedoch weicher und besser formbar. Die Serie GAP Pad XX00S ist für Anwendungen mit geringem Druck und geringer Belastung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
200 x 100mm
Dicke:
0.04Zoll
Länge:
200mm
Breite:
100mm
Wärmeleitfähigkeit:
3W/m·K
Material:
Gap Pad 3000S30
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Härte:
Shore OO 30
Material Markenname:
Gap Pad 3000S30
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C
Weitere Suchbegriffe: 4914199, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, GP3000S3000400200200X100, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.