Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon HE, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 10V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4909614
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UHE1A122MPD
EAN/GTIN:
     5059043968308
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 6000h
Serie = HE

Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie HE 105 °C. Die Elektrolytkondensatoren der Serie HE von Nichicon bieten eine Miniaturlösung mit niedriger Impedanz und hoher Zuverlässigkeit. Diese kompakten Elektrolytkondensatoren bestehen aus einer PET-Hülse (nicht-PVC) mit bleifreier Beschichtung auf den Leitungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
6000h
Serie:
HE
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 10v 1200uf elko, alu elko, nichicon alu elko, 4909614, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UHE1A122MPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.