Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 373, MKT373 Folienkondensator 100nF ±10% / 220 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4879866
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237353104
EAN/GTIN:
     5059040700840
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 220 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 373, MKT373
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 5 x 11 x 17.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie MKT 373. Metallisiertes Polyester Für allgemeine Anwendungen wie Sperr-, Kupplungs-, Bypass- und Energiereservoir-Anwendungen Flammhemmender Kunststoff mit Epoxidharz-Kapselung nach UL 94V-0 Klasse 1 (lange Lebensdauer)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
220 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 373, MKT373
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
5 x 11 x 17.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 4879866, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC237353104, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,31*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,264*
€ 0,906*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.