Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 10, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 36 mm x 23mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 10, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 36 mm x 23mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel
Igus 10, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 36 mm x 23mm, Länge 1m Igumid G, Seitenwand Flexibel
Artikel-Nr.:
     108EL-4868686
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     10.025.038.0
EAN/GTIN:
     5059041884198
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 36 mm
Tiefe = 23mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 38 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 10, e-chain

E-Ketten® – E2. Ketten für verschiedene Anwendungen. Große Stifte für lange Lebensdauer. Glatte Innenseite für lange Kabellebensdauer. Schmutzabweisendes Äußeres (nur vollständig ummantelte Rohre). Konischer Einführungspunkt für einfache Montage. Ketten werden in Längen von 1 m geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Tiefe:
23mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
38 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
10, e-chain
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 4868686, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 100250380, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,58*
€ 42,56*
€ 5,90*
ab € 26,13*
€ 42,57*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 36,95*
€ 49,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,05*
€ 55,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
1025.12PZ
ab € 6,75*
Zubehör
Igus
1025.34PZ
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.