| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-486283 Herst.-Nr.: 486283 EAN/GTIN: 5056111902530 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 15mm Gewindeanschluss = BSP1 Gehäusematerial = Messing Betriebsdruck max. = 21 bar Gewindegröße = 1Zoll Standardgewinde = BSP
Kugelhahn vernickelt, mit Schlauchanschluss. Vernickeltes, warmgepreßtes Messinggehäuse Griff wird mit einer Viertel Drehung auf- und zugedreht Unter normalen Betriebsbedingungen lecksicher Betriebstemperatur von Wasser, Öl, Luft, Kälteleistungen: 21bar (300psi) Betriebstemperatur: -10°C bis +130°C Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 15mm | Gewindeanschluss: | BSP1 | Gehäusematerial: | Messing | Betriebsdruck max.: | 21 bar | Gewindegröße: | 1Zoll | Standardgewinde: | BSP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schlauchanschluss, schlauchanschluss 1 zoll messing, gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss 1", 486283, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Wasserhähne, RS PRO, 142F0P, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Taps |
| | |
| |