Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig / Raster 2.29mm, Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-484846
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     484846
EAN/GTIN:
     5056111902028
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 350,0 V
Breite = 12.2mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C

Geeignete Werkzeuge verfügbar: Crimpzange mit Ratsche (Bestell-Nr. ; 481-516 481-516 ) Einsetz-/Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte (Bestell-Nr. ; 481-522 481-522 ). Crimpkontakte: Stift ; 481-471 481-471 , Buchse ; 481-487 481-487 Lötkontakte: Stift ; 481-493 481-493 , Buchse ; 481-500 481-500. Stift- und Buchsengehäuse. Erdungsfinger am Gehäuse für EMI/RFI-Schirmung Crimp- oder Lötkontakte verfügbar Für "D"-Subminiatur-Standardzubehör Für militärische, industrielle und gewerbliche Anwendungen und Computerschnittstellen usw. geeignet 15 Kontakte befinden sich innerhalb eines konventionellen 9-poligen Gehäuses 26 Kontakte befinden sich innerhalb eines konventionellen 15-poligen Gehäuses 62 Kontakte befinden sich innerhalb eines konventionellen 37-poligen Gehäuses
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
350,0 V
Breite:
12.2mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 484846, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, RR000140000ER01, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,41*
Zubehör
RS Pro
481500
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.