Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors THT Ultraschneller Gleichrichter Diode Gemeinsame Kathode, 200V / 30A, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WeEn Semiconductors THT Ultraschneller Gleichrichter Diode Gemeinsame Kathode, 200V / 30A, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-4843097
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYV42E-200,127
EAN/GTIN:
     5059045481041
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 28ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 160A

Gleichrichterdioden, WeEn Semiconductors
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
28ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
160A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 4843097, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, WeEn Semiconductors Co., Ltd, BYV42E200,127, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
8020.0607.PT
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.