|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-4836960 Herst.-Nr.: P82B96TD,112 EAN/GTIN: 5059041314862 |
| |
|
|  |  |
 | Logikfamilie = LVC Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.45mm Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Peripheriegeräte mit seriellem Ein-/Ausgang, NXP Weitere Informationen:  |  | Logikfamilie: | LVC | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.45mm | Betriebstemperatur min.: | -40 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, buffer, 4836960, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, NXP, P82B96TD,112, Semiconductors, Logic ICs, Buffers |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 1,96* | € 4,42* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 3,10* | € 5,79* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,59* | € 6,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|