| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-483691 Herst.-Nr.: 483691 EAN/GTIN: 5056111901953 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = F-Steckverbinder Ratsche = Nein
Crimpzange, Serie F. Ein nicht-ratschende Crimpzange mit Hebelbetätigung und Sechskant-Matrizensatz zum Crimpen der Steckverbinder der Serie F,Für den Zusammenbau den Kabelanschluss mit Abisolierwerkzeug (Best.-Nr. 433-270) und Kassette (Best.-Nr. 457-327) vorbereiten und die Abschirmung zurückfalten,Das Kabel vollständig im Steckverbinder positionieren und die Hülse über die Abschirmung schieben Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | F-Steckverbinder | Ratsche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange sechskant, aderendhülsen crimpzange, 483691, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 35112305501, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| |