Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NMF Druckluftrohr Nylon Gelb, Innen-Ø 7mm / Außen 10mm x 30m bis 22bar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NMF Druckluftrohr Nylon Gelb, Innen-Ø 7mm / Außen 10mm x 30m bis 22bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4835096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4835096
EAN/GTIN:
     5056112018452
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 7mm
Farbe = Gelb
Material = Nylon
Länge = 30m
Betriebsdruck max. = 22bar
Serie = NMF
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Besondere Merkmale = Sehr flexibel
Anzahl der Rohre = 1

Best.-Nr. ; 4835557 4835557 – Biegeradius 35 mm. Nylon-Luftschlauch RS Pro. RS Pro bietet eine Reihe von Druckluftschläuchen aus Nylon. Geeignet für Anwendungen, bei denen eine präzise und sichere Verbindung erforderlich ist. Die Versionen sind sowohl als Typ 11 als auch als Typ 12 erhältlich und bieten damit Lösungen für Bereiche, in denen ungiftige und lebensmittelsichere Ausrüstungen benötigt werden (Typ 11). Es gibt auch eher standardmäßige Schläuche, die perfekt für verschiedene Umgebungen sind. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Flexibel, leicht und langlebig über einen großen Temperaturbereich Spiegelglatte Innenfläche für verbesserten Durchfluss Gefertigt aus Wärme- und lichtstabilisiertem Nylon Typ 12 zu exakten Toleranzen Material hält den meisten Chemikalien stand Hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeitsaufnahme Silikonfrei Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Sicherheitsfaktor 4:1. Was ist ein Druckluftschlauch?. Ein Druckluftschlauch ist ein Rohr, das Luft oder Gas von einem Gerät befördert, wie bei einem Gasbehälter, einem Kompressor oder anderen Arten von Druckluftwerkzeugen. Ein robuster und zuverlässiger Druckluftschlauch ist für einen konsistenten Luftstrom unbedingt erforderlich. Diese Kriterien erfüllen die Schläuche von RS Pro. Die Materialien reichen von Gummi, das ist die übliche Version, über PVC und sogar Nylon. Wofür werden diese Schläuche verwendet?. Sie finden Gummi-Druckuftschläuche mit den richtigen Anschlüssen bei Gebrauchsgegenständen wie Grills und Fußpumpen. Auch in Schulen, Laboren und sogar in der Automobilindustrie werden diese Sch
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
7mm
Farbe:
Gelb
Material:
Nylon
Länge:
30m
Betriebsdruck max.:
22bar
Serie:
NMF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Besondere Merkmale:
Sehr flexibel
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch außendurchmesser 10 mm, druckluftschlauch, luftschlauch innendurchmesser 7mm, 4835096, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, RS PRO, NMF10MYELLOW, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,13*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,30434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 93,93*
€ 111,78
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 91,56*
€ 108,96
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 85,76*
€ 102,05
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 82,69*
€ 98,40
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 69,13*
€ 82,26
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097832
ab € 19,69*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
RS Pro
795360
ab € 9,22*
Zubehör
SMC
TM-10
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.