Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32562 Folienkondensator 10μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4834071
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32562J1106K000
EAN/GTIN:
     5059043341415
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32562
Anschlussraster = 15mm
Länge = 16.5mm
Tiefe = 11.8mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 11.8 x 13 x 16.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Typ B32560 / B32562. Kunststoff-Kondensatoren, stirnkontaktiert, metallisierte Polyesterfolie, radiale Anschlüsse Diese Komponenten sind unbeschichtet, sodass auf Kriechstrecken und benachbarte spannungsführende Teile zu achten ist. Ideal für allgemeine Unterhaltungs- und Industrie-Elektronikanwendungen einschließlich Leuchtenvorschaltgeräten für Energiesparlampen
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32562
Anschlussraster:
15mm
Länge:
16.5mm
Tiefe:
11.8mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
11.8 x 13 x 16.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, folienkondensator epcos, 4834071, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32562J1106K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.