| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-481288 Herst.-Nr.: TA1220.014AX01 EAN/GTIN: 5059040005921 |
| |
|
| | |
| Messfunktion = Frequenz, Geschwindigkeit Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 45mm Ausschnitt-Breite = 22mm Serie = TA1220
Anleitungen NICHT auf Englisch im Lieferumfang enthalten. Kompakttachometer TA 1220 – 8-mm-Anzeige. LED-Tachometer mit roter, 4-stelliger LED-Anzeige, 8 mm. Zeigt Drehzahl, Rate und Frequenz an. NPN, PNP, NAMUR, TTL oder sinusförmig gepulstes Eingangssignal 10 → 600 V ac. Darstellung in Sekunden, Minuten oder Stunden. 2 Alarme mit Relaisausgängen. Messprinzip basiert auf Messung der Eingangssignalperiode. Frontplatte mit Schutzart IP65. Montagehalterung im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Messfunktion: | Frequenz, Geschwindigkeit | Anzeigentyp: | LED | Ausschnitt-Höhe: | 45mm | Ausschnitt-Breite: | 22mm | Serie: | TA1220 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 481288, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Baumer, TA1220014AX01, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters |
| | |
| |