Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G5Q Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 24V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G5Q Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 24V dc Spule / 200mW
Artikel-Nr.:
     108EL-4796547
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5Q-1A-EU DC24 (TY)
EAN/GTIN:
     5059039368976
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 20.3mm
Spulenwiderstand = 2880Ω
Spulenleistung = 200mW
Lebensdauer = 10000000 (elektrisch) Zyklen
Schaltleistung DC max. = 150 W

UL, CSA, VDE. Serie G5Q-EU (europäische Version). Kompaktes einpoliges Relais mit hoher Isolierung zwischen Spule und Kontakten Impulsspannungsfestigkeit von 8000 V zwischen Spule und Kontakten Geringer Stromverbrauch Spulenisolierung nach UL-Norm, Klasse F Kriechstromfestigkeit: CTI > 250 Ideal für Anwendungen im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
20.3mm
Spulenwiderstand:
2880Ω
Spulenleistung:
200mW
Lebensdauer:
10000000 (elektrisch) Zyklen
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 24v, kartenrelais, omron leiterplattenrelais, 4796547, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G5Q1AEUDC24(TY), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.