Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G5Q Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule / 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G5Q Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 10A 12V dc Spule / 200mW
Artikel-Nr.:
     108EL-4796531
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5Q-1A-EU DC12 (TY)
EAN/GTIN:
     5059039388264
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 20.3mm
Spulenwiderstand = 720Ω
Spulenleistung = 200mW
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schaltleistung AC max. = 2,5 kVA

UL, CSA, VDE. Serie G5Q-EU (europäische Version). Kompaktes einpoliges Relais mit hoher Isolierung zwischen Spule und Kontakten Impulsspannungsfestigkeit von 8000 V zwischen Spule und Kontakten Geringer Stromverbrauch Spulenisolierung nach UL-Norm, Klasse F Kriechstromfestigkeit: CTI > 250 Ideal für Anwendungen im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
20.3mm
Spulenwiderstand:
720Ω
Spulenleistung:
200mW
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schaltleistung AC max.:
2,5 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 12v omron, ds-relais 12v, kartenrelais, 4796531, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G5Q1AEUDC12(TY), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.