Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G5Q Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G5Q Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 400mW
Artikel-Nr.:
     108EL-4796519
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5Q-14-EU DC12 (TY)
EAN/GTIN:
     5059039385560
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 20.3mm
Spulenwiderstand = 360Ω
Spulenleistung = 400mW
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Schaltleistung DC max. = 150 W

UL, CSA, VDE. Serie G5Q-EU (europäische Version). Kompaktes einpoliges Relais mit hoher Isolierung zwischen Spule und Kontakten Impulsspannungsfestigkeit von 8000 V zwischen Spule und Kontakten Geringer Stromverbrauch Spulenisolierung nach UL-Norm, Klasse F Kriechstromfestigkeit: CTI > 250 Ideal für Anwendungen im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
20.3mm
Spulenwiderstand:
360Ω
Spulenleistung:
400mW
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Schaltleistung DC max.:
150 W
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 12v omron, ds-relais 12v, kartenrelais, 4796519, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G5Q14EUDC12(TY), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,82*
1 Tag
4840
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.