Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M8 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M8 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4792573
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2AS08KS02WPB12M
EAN/GTIN:
     4547648162630
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M8 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 40mm
Gleichspannung max. = 32V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Geschirmt
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

Kurzes E2A-Edelstahlgehäuse M8. Eigenschaften und Vorteile. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP. LED-Anzeige. Betriebstemperatur: –40 bis +70 °C. Versorgungsspannung: 12 bis 24 V dc. Max. 200 mA. EN60947-5-2. Kurzschluss-, Überspannungs- und Verpolungsschutz. Entwickelt und getestet für lange Lebensdauer. Edelstahl- und Messing-Gehäuse
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M8 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
40mm
Gleichspannung max.:
32V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 4792573, Automation, Sensoren, Omron, E2AS08KS02WPB12M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,73*
€ 41,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,02*
€ 42,39*
€ 5,46*
ab € 33,17*
€ 42,61*
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 43,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,88*
€ 62,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,95*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.