Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Carlo Gavazzi RZ3A60D25 Halbleiterrelais, 4 → 32 Vdc Spule, 150 mA / 25 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carlo Gavazzi RZ3A60D25 Halbleiterrelais, 4 → 32 Vdc Spule, 150 mA / 25 A eff
Carlo Gavazzi RZ3A60D25 Halbleiterrelais, 4 → 32 Vdc Spule, 150 mA / 25 A eff
Artikel-Nr.:
     108EL-479-0707
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RZ3A60D25
EAN/GTIN:
     5059040014480
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Laststrom min. = 150 mA
Laststrom max. = 25 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Nulldurchgang
Abmessungen = 103 x 73.5 x 41mm
Lastspannungsbereich = 42 → 660V ac

UL, cUL, CSA. Halbleiterrelais, Serie RZ3A. Solid-State-Relais, dreiphasig für Schaltschrank-Rückwand AC Nulldurchgangsschaltung Schutzart IP20 LED-Anzeige für Anliegen von Prüfspannung Frequenz 45-65 Hz Integrierter Netzfilter
Weitere Informationen:
Laststrom min.:
150 mA
Laststrom max.:
25 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Abmessungen:
103 x 73.5 x 41mm
Lastspannungsbereich:
42 ? 660V ac
Weitere Suchbegriffe: 4790707, Relais, Halbleiterrelais und Zubehör, Carlo Gavazzi, RZ3A60D25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 90,60*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 93,29*
€ 5,90*
ab € 119,45*
€ 125,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QLT POWER
SSRHS-3P/40F
ab € 10,90*
Zubehör
ANLY ELECTRONICS
HS-060-100TP
ab € 7,28*
Zubehör
ANLY ELECTRONICS
HS-081-104P
ab € 13,69*
Zubehör
ANLY ELECTRONICS
AH197-100
ab € 12,52*
Zubehör
RS Pro
554311
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.