Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D2n Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 3A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4787177
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23105A5301A201
EAN/GTIN:
     5059040583948
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Nein
Tiefe = 10mm
Höhe = 11mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anwendungs Typ = Signal
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL, CSA. D2n-Relais 3A. Universell einsetzbares Printrelais Monostabil 1 Wicklung mit 2 Wechslern Für Einbau in gedruckte Schaltungen Kunststoffgehäuse, waschdicht Hochspannungsfest nach FCC Part 68: 1,5kV (10/160μs) Schaltvermögen vom Kleinsignal bis 3A Ansprech-/Rückfall-/Prellzeit: 5ms/4ms/3ms Standard Pinning Anwendungsgebiete: Kommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Nein
Tiefe:
10mm
Höhe:
11mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anwendungs Typ:
Signal
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 4787177, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23105A5301A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.