| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-478664 Herst.-Nr.: 478664 EAN/GTIN: 5056111900376 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M20 Länge = 34.5mm Kugeldurchmesser = 12mm
RS Pro Kugelfeder. Diese Kugelfederstößel unserer eigenen Marke RS Pro sind ideal für Anwendungen, bei denen ein vordefinierter Positionsanschlag erforderlich ist, oder zur Positionierung eines Werkstücks gegen eine Bezugsfläche. Kugelkopf-Federstößel sind in Stahl und Edelstahl erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Diese Kugelfederstößel bieten Genauigkeit und kontrollierte Kontaktpositionierung, Positionierung und Einstellung von Geräten und Vorrichtungen Das Gewindegehäuse hat einen Schraubendreherschlitz wahlweise erhältlich in schwarzer Oxidoberfläche oder Edelstahl Aufbewahrungskugel aus gehärtetem Stahl Temperaturbereich bis zu 250 °C. Schwarzes Oxid im Lieferumfang enthalten - 10 pro Beutel Edelstahl im Lieferumfang enthalten - 5 pro Beutel. Markierungen. Standard-Federlast - keine Markierung Starke Federlast - gekennzeichnet mit zwei Leitungen. Anwendungen. Klemmen von einstellbaren Elementen Positionierung von Werkstücken Verriegelung von Mechanismen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M20 | Länge: | 34.5mm | Kugeldurchmesser: | 12mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 478664, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Federbolzen und Rastbolzen, RS PRO, 12689Y, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Spring Plungers & Indexing Plungers |
| | |
| |