| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4781422 Herst.-Nr.: 266157 LSM-XLA EAN/GTIN: 4015082661571 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Rollenhebel Zur Verwendung mit = Serie LS Serie = Eaton Moeller
LS-Titan - Positionsschalter. Modulares System Basisgerät in Metallausführung Schutzart IP66 Standard- oder Sprungschaltglieder, Ausführung voreilend oder nacheilend Verriegelte gegenüberliegende Kontakte für positive Betätigung Käfigklemmen wartungsfrei und schwingungsfest Betätigungsköpfe in vier Stellungen montierbar Auswahl von Betätigungsköpfen: Stößel, Hebel, Drehkopf, Stange Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Rollenhebel | Zur Verwendung mit: | Serie LS | Serie: | Eaton Moeller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollentaster, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel eaton, antriebskopf, eaton antriebskopf, 4781422, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Endschalter-Betätiger und Betätigungsköpfe, Eaton, 266157LSMXLA, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switch Actuators & Operating Heads |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,95* | € 6,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,17* | € 7,16* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 5,29* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,21* | € 7,29* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,79* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|