Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 2 Öffner, IP66, IP67, Metall, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4781359
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266142 LSM-02
EAN/GTIN:
     4015082661427
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Serie = Eaton Moeller
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 76mm
Breite = 33.5mm
Lebensdauer mechanisch = 8 x 1000000Cycles

LS-Titan - Positionsschalter. Modulares System Basisgerät in Metallausführung Schutzart IP66 Standard- oder Sprungschaltglieder, Ausführung voreilend oder nacheilend Verriegelte gegenüberliegende Kontakte für positive Betätigung Käfigklemmen wartungsfrei und schwingungsfest Betätigungsköpfe in vier Stellungen montierbar Auswahl von Betätigungsköpfen: Stößel, Hebel, Drehkopf, Stange
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Serie:
Eaton Moeller
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
76mm
Breite:
33.5mm
Lebensdauer mechanisch:
8 x 1000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, 4781359, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 266142LSM02, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 26,71*
1
€ 5,46*
ab € 20,90*
€ 28,65*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,40*
€ 29,20*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,76*
€ 30,96*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,99*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,91*
Zubehör
Eaton
266159
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
266160
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
266161 LSM-XRR
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
266158 LSM-XP
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.