Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton LS-Titan Endlagenschalter mit Stößelbetätiger, Schließer/Öffner, 415V / 6 A @ 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-478-1365
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266144 & LSM-11
EAN/GTIN:
     4015082661441
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Betätiger Typ = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontaktart = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6 A @ 24 V
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Verbindungstyp = Zugfederklemme
Serie = LS-Titan
Kontakttyp = Sprungkontakt
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 76mm
Breite = 31mm
Einbaulage = Seitlich

LS-Titan - Positionsschalter. Modulares System Basisgerät in Metallausführung Schutzart IP66 Standard- oder Sprungschaltglieder, Ausführung voreilend oder nacheilend Verriegelte gegenüberliegende Kontakte für positive Betätigung Käfigklemmen wartungsfrei und schwingungsfest Betätigungsköpfe in vier Stellungen montierbar Auswahl von Betätigungsköpfen: Stößel, Hebel, Drehkopf, Stange
Weitere Informationen:
Betätiger Typ:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontaktart:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6 A @ 24 V
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Verbindungstyp:
Zugfederklemme
Serie:
LS-Titan
Kontakttyp:
Sprungkontakt
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
76mm
Breite:
31mm
Einbaulage:
Seitlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,45*
ab € 16,51*
€ 18,50*
7 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 16,39*
€ 19,02*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 16,39*
€ 19,02*
1
€ 4,00*
ab € 16,82*
€ 19,26*
Lager 108
39
1
€ 6,95*
ab € 18,36*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272202
ab € 8,54*
Zubehör
Eaton
272203
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
266137
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,35*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,18*
Zubehör
Eaton
266159
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
266160
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 6,91*
Zubehör
Eaton
266136
ab € 6,75*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,45*
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,18*
Zubehör
Eaton
266158
ab € 4,25*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 1,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.