Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE Folienkondensator 470nF ±10% / 250V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4764590
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2A474KF
EAN/GTIN:
     5059039416646
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECQE
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 9.3mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 9.3 x 18.5 x 26mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Metallisierter Polyesterkondensator, Serie ECQE, AC. Nicht induktive Konstruktion mit metallisierter Polyesterfolie Beschichtet mit feuerbeständigem Epoxidkunststoff Ausgestattet mit Selbstwiederherstellungsfunktion für hohe Zuverlässigkeit Überlegene elektrische Eigenschaften Feuerfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECQE
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
9.3mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
9.3 x 18.5 x 26mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 4764590, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE2A474KF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.