Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE Folienkondensator 100nF ±10% / 250V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4764540
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2A104KF
EAN/GTIN:
     5059039416073
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECQE
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18.5mm
Tiefe = 6.3mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 6.3 x 14 x 18.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierter Polyesterkondensator, Serie ECQE, AC. Nicht induktive Konstruktion mit metallisierter Polyesterfolie Beschichtet mit feuerbeständigem Epoxidkunststoff Ausgestattet mit Selbstwiederherstellungsfunktion für hohe Zuverlässigkeit Überlegene elektrische Eigenschaften Feuerfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECQE
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18.5mm
Tiefe:
6.3mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
6.3 x 14 x 18.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 250v 0,1uf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 4764540, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE2A104KF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.