Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE Folienkondensator 47nF ±10% / 250V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4764528
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE2A473KF
EAN/GTIN:
     5059039418305
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECQE
Anschlussraster = 10mm
Länge = 12.5mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 14.4mm
Abmessungen = 6.5 x 14.4 x 12.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallisierter Polyesterkondensator, Serie ECQE, AC. Nicht induktive Konstruktion mit metallisierter Polyesterfolie Beschichtet mit feuerbeständigem Epoxidkunststoff Ausgestattet mit Selbstwiederherstellungsfunktion für hohe Zuverlässigkeit Überlegene elektrische Eigenschaften Feuerfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECQE
Anschlussraster:
10mm
Länge:
12.5mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
14.4mm
Abmessungen:
6.5 x 14.4 x 12.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 47nf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, 4764528, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE2A473KF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.