Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE Folienkondensator 10nF ±10% / 100V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4763705
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE1103KF
EAN/GTIN:
     5059039415625
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECQE
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Metallisierter Polyester-Kondensator Serie ECQE 100 bis 630 V. Nicht induktive Konstruktion mit metallisierter Polyesterfolie Beschichtet mit feuerbeständigem Epoxidkunststoff Ausgestattet mit Selbstwiederherstellungsfunktion für hohe Zuverlässigkeit Überlegene elektrische Eigenschaften Feuerfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECQE
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator 0,01µf, 4763705, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE1103KF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.