Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VK, THT Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 450V dc, Ø 16mm x 31.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4758652
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVK2W470MHD
EAN/GTIN:
     5059043081526
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = VKmA

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie VK, 85 °C. Kleinteiliger Aluminium-Elektrolytkondensator 85 °C 2000 Std. (Nennwert) PET-Hülse (kein PVC) Bleifreie Beschichtung der Anschlussklemmen Verwendbarer Temperaturbereich: -40 bis +85 °C, -25 bis +85 °C (Nennspannung: 450 V) Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
VKmA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 47µf 450v, alu elko, nichicon alu elko, 4758652, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVK2W470MHD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.