Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VK, THT Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 25mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4758012
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVK1V222MHD
EAN/GTIN:
     5059043952000
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = VKA

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie VK, 85 °C. Kleinteiliger Aluminium-Elektrolytkondensator 85 °C 2000 Std. (Nennwert) PET-Hülse (kein PVC) Bleifreie Beschichtung der Anschlussklemmen Verwendbarer Temperaturbereich: -40 bis +85 °C, -25 bis +85 °C (Nennspannung: 450 V) Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
VKA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, 4758012, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVK1V222MHD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.