Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VK, THT Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 16mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4757895
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVK1E102MPD
EAN/GTIN:
     5059043949994
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie VK, 85 °C. Kleinteiliger Aluminium-Elektrolytkondensator 85 °C 2000 Std. (Nennwert) PET-Hülse (kein PVC) Bleifreie Beschichtung der Anschlussklemmen Verwendbarer Temperaturbereich: -40 bis +85 °C, -25 bis +85 °C (Nennspannung: 450 V) Kapazitätstoleranz: ±20 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator tht 1000uf 25v, alu elko, nichicon alu elko, 4757895, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVK1E102MPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.