Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra 81B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-474965
Hersteller:
     Wippermann
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 81B-1
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Länge = 5m
Bodenhöhe = 9.9mm
Walzendurchmesser = 7.75mm
Ketten Breite = 3.3mm
Gesamtbreite = 10.2mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 0.3kg/m

Simplex Rollenkette gemäß DIN 8187-1 (europäische Ausführung). Entspricht ISO 606 Beliebte Ketten sind COPPERHEAD-EASYSPLIT. Seitliche Platten können leicht entfernt werden, ohne die Stifte herausschlagen oder Nietköpfe abschleifen zu müssen. Dies spart Zeit und Mühe. Vollständig wärmebehandelte massive Rollen, Buchsen und Stifte Löcher gestanzt und geschabt mit Folgewerkzeugen Ermüdungsbeständige kugelgestrahlte Rollen und Platten Alle Ketten sind für den Einsatz vorgespannt und geschmiert Lieferung in 5-Meter-Längen plus 1 Verbindungselement
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
81B-1
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Länge:
5m
Bodenhöhe:
9.9mm
Walzendurchmesser:
7.75mm
Ketten Breite:
3.3mm
Gesamtbreite:
10.2mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
0.3kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, 474965, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Wippermann, 331, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witra
CW081-1/12
ab € 7,05*
Zubehör
Witra
081-1/11
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.