Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Kettentriebe
>
Rollenkette
>
Artikel
Wippermann Witra 08B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-474959
Hersteller:
Wippermann
Herst.-Nr.:
D462
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B-2
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Länge = 5m
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 31mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 1.4kg/m
Rollenkette Duplex DIN 8187 EU. Entspricht ISO 606 1/2" und 5/8" EASYSPLIT-Ausführung - Seitenplatten können entfernt werden, ohne Stifte auszuschlagen Ermüdungsbeständige kugelgestrahlte Rollen und Platten Löcher gestanzt und nachgearbeitet Alle Ketten sind für den Einsatz vorgespannt und geschmiert Lieferung in 5 m Längen inklusive einem Kettenschloss
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-2
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Länge:
5m
Bodenhöhe:
11.8mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Ketten Breite:
7.75mm
Gesamtbreite:
31mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
1.4kg/m
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Rollenketten und Zubehör
>
Rollenketten
Weitere Suchbegriffe:
Rollenketten
,
Zweifach-Rollenketten
,
08b-2 din 8187
,
din 8187
,
rollenkette duplex
,
474959
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Rollenketten und Zubehör
,
Wippermann
,
D462
,
Mechanical Power Transmission
,
Roller Chains & Accessories
,
Roller Chains
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,90*
€ 559,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,42*
€ 530,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, duplex, Typ 08B-2
Renold
08B2S30
ab € 55,12*
Zubehör
Renold Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, duplex, Typ 08B-2
Renold
08B2S26
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen