Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimpzange / 15 → 10AWG, 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hand Crimpzange / 15 → 10AWG, 210 mm
RS PRO Hand Crimpzange / 15 → 10AWG, 210 mm
RS PRO Hand Crimpzange / 15 → 10AWG, 210 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4730648
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4730648
EAN/GTIN:
     5056112013686
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Drahtgröße AWG = 15 → 10AWG
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 210 mm

Crimpzange mit Zwangssperre von RS Pro. RS Pro bietet diese außergewöhnliche Ratschen-Crimpzange aus hochwertigen Materialien. Diese Crimpzange hat eine Ratschenfunktion, um den Anschluss von 50-Ω- und 75-Ω-Steckverbindern wie BNC, TNC, UHF, mini UHF und SMA, Gruppen A und C, zu erleichtern Die RS Pro Ratschen-Crimpzange ist eine Freude, die es Profis und Heimwerkern leicht macht, Steckverbinder zu crimpen. Es ist ein einfacher Fall von der Vorbereitung des Kabels, dem Aufstecken der Anschlusselemente, der Auswahl der Größe am Werkzeug und dem Zusammenpressen, um die Verbindung herzustellen. Eigenschaften und Vorteile. Unterstützt RG58 und RG59 Drahtgröße BNC, TNC Steckertyp Geeignet für den Anschluss von 50-Ω- und 75-Ω-Steckern Ergonomisches Design. Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Anlagen Kabelgarnituren Hinweis: Dieses Werkzeug ist nicht für BNC-Stecker mit den Kabelgruppen H, J, M, S oder T geeignet Häufig gestellte Fragen: Wie einfach sind sie zu bedienen? Sie sind sehr einfach mit beiden Händen zu bedienen, es ist keine formale Schulung für diese Crimpeinheit erforderlich. Wie wird das Produkt gewartet? Bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Die Wichtigkeit hochwertiger Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen Leiter und Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung erstellt wird, die eine Qualitätsminderung des elektrischen Anschlusses und einen Bruch der Isolierung im Laufe der Zeit vermeidet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Drahtgröße AWG:
15 → 10AWG
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, crimp kombinationszange, 4730648, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, PA70015, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.