Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 620 11.5 Subminiature Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468819
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9211-00-04
EAN/GTIN:
     5059041955799
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Subminiature
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Serie = 620
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 11.5
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Subminiatur-Snap-In-Stecker-Buchsensteckverbinder – Serie 620. Subminiatur-Snap-In-Stecker-Buchsensteckverbinder mit Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 und Lötanschlussklemmen. Dieser Subminiatur-Snap-In-Stecker-Buchsensteckverbinder besitzt einen Kabelauslass von 3 bis 5 mm und nimmt einen maximalen Kabelquerschnitt von 0,25 mm ;sup>2 ;/sup> auf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Subminiature
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Serie:
620
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
11.5
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 468819, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9992110004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2839 000 000
ab € 2,85*
Zubehör
Binder
08-2629-000-001
ab € 2,50*
Zubehör
Binder
08-2636-000-001
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.