Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 12 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4685396
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     MR210R2NBB
EAN/GTIN:
     5059041394550
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Durchmesser = 20mm
Kontaktnennstrom = 12 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
AC-Nennspannung = 125 V, 250V
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations

UL; CSA; VDE; SEMKO; DEMKO; NEMKO; FIMKO. Zweipolige, runde Wippenschalter. Von APEM stammt die MR-Serie von zweipoligen runden Wippschaltern für die Tafelmontage. Mit einer Wahl zwischen roter oder grüner Beleuchtung oder unbeleuchtetem Schwarz eignen sich diese runden Schalter für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Montage ist einfach, denn nach dem Ausschnitt des 20-mm-Durchmessers rasten die runden Kippschalter einfach in die Schalttafel ein und werden sicher gehalten. Die runden Wippschalter der MR-Serie sind für Geräte der Klasse II geeignet Eigenschaften und Vorteile Gehäuse aus Nylon 66 nach UL94V- 2 E/A-Markierungen Sichere Befestigung durch Snap-In Frontplattenmontage Plattenausschnitt Industriestandard 20 mm Anschluss über Schnellverbindungsklemmen 4,8 x 0,8 mm Ergonomisch gekrümmtes Betätigungselement 2-polige Schließer-Schaltkonfiguration Geeignet für Geräte der Klasse II Typische Anwendungen für Wippschalter Wippschalter sind eine der beliebtesten Arten von elektrischen Schaltern, die heute auf dem Markt verwendet werden. Das einfache Design und die einfache Bedienung sorgen für Flexibilität und Zuverlässigkeit. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind: Elektrische Schalttafeln Sicherheitsgeräte Klimaanlagen, Ventilatoren und Heizgeräte Haushaltsgeräte, Kaffeemaschinen und Wasserkocher Netzteile Häufig gestellte Fragen B>Sind die runden Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter sind mit 4,8-x-0,8-mm-Flachsteckerkontakten ausgestattet. Der Anschluss ist einfach, wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse entsprechend der gewünschten Drahtgröße Die Teilenummer ; 468-5380 468-5380 ist ein rot beleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter mit E/A-Wippmarkierung Die Teilenummer ; 468-5374 468-5374 ist ein grün beleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter mit E/A-Wippmarkierung Die Teilenummer ; 468-5396 468-5396 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter ohne Wippmarkierung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Durchmesser:
20mm
Kontaktnennstrom:
12 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
AC-Nennspannung:
125 V, 250V
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 4685396, Schalter, Wippschalter und Zubehör, APEM, MR210R2NBB, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 2,39*
1 Tag
44
€ 14,99*
ab € 2,18*
€ 4,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS83XXHB110
ab € 3,68*
Zubehör
Apem
QS83XXG12
ab € 1,83*
Zubehör
Apem
QS83XXW12
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.