Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond VST4110G-19 Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Grau, Stärke 1.1mm, 19mm x 33m, 15,2 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468431
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     VST4110G-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 1.1mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Acrylschaum
Farbe = Grau
Haftfestigkeit = 15,2 N/cm
Schaumdichte = 850kg/m³
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 66.6N/cm
Betriebstemperatur max. = +100°C

Acryl-Schaumstoffband. Einzigartiges, extrem stark haftendes, doppelseitiges Acrylklebeband, das Vernietungen, Schrauben, Verschweißungen und andere mechanische Befestigungen ersetzt!. Das quasi unsichtbare Band sorgt für ein gutes Aussehen und geringere Oberflächenbehandlung Sofortige Haftung bei minimaler Oberflächenvorbereitung Außergewöhnliche Belastbarkeit und Langlebigkeit: 15 Jahre; dabei beständig gegen UV-Licht, Umweltbedingungen und Chemikalien Klebt auf Metallen, gestrichenen Metallen, den meisten Kunststoffen und Glas Bietet Haftung und wasserdichte Abdichtung in einem Extrem hohe Stoßfestigkeit Schwingungsdämpfend Gleichmäßige Klebefuge Beständig gegen Weichmacher Verbindet unterschiedliche Werkstoffe Kompensiert Differenzialausdehnung Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
1.1mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Acrylschaum
Farbe:
Grau
Haftfestigkeit:
15,2 N/cm
Schaumdichte:
850kg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
66.6N/cm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 19mmx33m, schaumstoffband, beidseitiges klebeband grau, 468431, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, VST4110G19, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.