Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HB397F Kunststoff-Klebeband doppelseitig, transparent, -40°C bis +160°C, Stärke 0.23mm, 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468425
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HB397F-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebebandtyp = Kunststoffband
Breite = 25mm
Länge = 50m
Stärke = 0.23mm
Farbe = transparent
Klebermaterial = Acryl
Haftfestigkeit = 15,6 N/cm
Zugfestigkeit = 15.6N/cm
Modellnummer = HB397F
Betriebstemperatur min. = -40°C

Polyesterträgerband. Doppelseitig klebendes Band mit einer Seite aus transparentem Polyesterfilm und einer Acrylseite und einem Abziehband aus rotem Polypropylen. Starke Klebkraft für dauerhafte Installation Sichere Haftung bei hohen Temperaturen Besonders beständig gegen Weichmacher Geeignet zur Montage von Kunststoffteilen und Gummiprofilen Betriebstemperatur bis zu 80 °C langzeitig und 160 °C kurzzeitig
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Kunststoffband
Breite:
25mm
Länge:
50m
Stärke:
0.23mm
Farbe:
transparent
Klebermaterial:
Acryl
Haftfestigkeit:
15,6 N/cm
Zugfestigkeit:
15.6N/cm
Modellnummer:
HB397F
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, doppelklebeband 25mm x50m, pp-klebeband, pp-klebeband rot, 468425, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Hi-Bond, HB397F25, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.