Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-4682814
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11850.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Dachlüfter
Lüfterfilter
stego lüfterfilter
Filtertyp = Austrittsfilter

Dachfilterlüfter IP54. Lüfter mit minimaler Tiefe für den Einsatz in Gehäusen Hohes Durchfluss-Luftvolumen Schutzart IP54 (mit Filtermatte) Abluftfilter gemäß ; 468-2814 468-2814 Lebensdauer 50000h bei 25 °C (65 % U/h)
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Austrittsfilter
Weitere Suchbegriffe: dachlüfter, 4682814, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, STEGO, 11850000, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.