Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ebm-papst 5600 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 30W, 135 x 135 x 38mm, 2700U/min, 235m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468-4983
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     5656S
EAN/GTIN:
     5060641278140
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Abmessungen = 135 x 135 x 38mm
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 135mm
Strom max. = 130mA
Anschlusstyp = Flacher Stecker
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 2700U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Kugelgelagerte AC-Axiallüfter von ebm-papst. ebm-papst präsentiert Ihnen diese breite Palette an kugelgelagerten AC-Axiallüftern mit ausgezeichneten Kühlungseigenschaften. Durch die eckige und runde Bauform und den Impedanzschutz gegen Überlastung sind sämtliche Axiallüfter durch ihre Vorteile der Konkurrenz in Sachen Kühlung voraus. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Motorüberlastungsschutz Versionen mit 230 V AC und 115 V AC erhältlich Kompakte und robuste Lüfterkonstruktion Hohe Standzeit-Tendenzen bei konstantem Druck aufgrund von kugelgelagerten Innenteilen Der Lüfter arbeitet mit verschiedenen Geschwindigkeiten sowohl bei 50 Hz als auch bei 60 Hz Hochwertige Glasfaser-Lüfterblätter für einen gleichmäßigen Luftstrom. Was ist ein Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er verursacht, dass Luft und Gas (je nach Anwendung) in axialer Richtung in verschiedenen Geschwindigkeiten direkt durch ihn strömen. Damit kann Luft axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Rohrventilator oder Zentrifugallüfter, die ähnlich funktionieren. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Diese Serie von Axiallüfter verwendet Kugellager. Obwohl beide für nahezu die gleichen Anwendungen geeignet sind. Kugellager sind allgemein aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer die bevorzugte Wahl. Ein weiterer Aspekt ist ihre Fähigkeit für den Betrieb bei höherer Temperatur, die in raueren Umgebungen unentbehrlich ist. Welche Sicherheitsvorrichtungen sind mit diesem Lüfter erhältlich?. Eine großartige Sicherheitsvorrichtung ist im Motor verbaut. Er bietet einen Überlastschutz und beseitigt das Risiko von Überspannungen oder Schäden durch überschüssige Energie am Motor des Axiallüfters selbst. Dies sorgt für die Gewissheit, dass der Lüftungs- oder Kühlungsprozess des Axiallüfters praktisch ohne Risiko weiter laufen kann, sobald der Axiallüfter montiert und betriebsbereit ist. Zulassungen. UL, CSA, VDE
Weitere Informationen:
Abmessungen:
135 x 135 x 38mm
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
135mm
Strom max.:
130mA
Anschlusstyp:
Flacher Stecker
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
2700U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, papst axialventilator 230vac, axiallüfter dc, axiallüfter dc ebm, 4684983, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 5656S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
187
€ 6,95*
ab € 49,14*
€ 55,65*
€ 5,15*
ab € 51,28*
€ 56,92*
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 58,03*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,60*
€ 68,83*
4 Tage
18
€ 6,95*
ab € 63,61*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ25
ab € 5,16*
Zubehör
ebm-papst
LZ550
ab € 1,15*
Zubehör
Richco
FMM-1
ab € 0,208*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,28*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,39*
Zubehör
Richco
SR-3230B
ab € 0,21*
Zubehör
Richco
FM-5
ab € 0,20*
Zubehör
Richco
FM-7
ab € 0,59*
Zubehör
Richco
FR-1
ab € 0,155*
Zubehör
Richco
FM-6
ab € 0,48*
Zubehör
Richco
FMB-1
ab € 0,54*
Zubehör
Richco
FMB-2
ab € 0,208*
Zubehör
Richco
FM-1
ab € 0,163*
Zubehör
Richco
FM-2
ab € 0,163*
Zubehör
Richco
FM-3
ab € 0,235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.