Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Gelb Ø 13.3mm x 16.5mm x 15.3mm, Rund Schaft 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Gelb Ø 13.3mm x 16.5mm x 15.3mm, Rund Schaft 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4675923
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4675923
EAN/GTIN:
     5056112011330
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6mm
Schaft Typ = Rund
Knauf-Höhe = 16.5mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Gelb
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6mm
Schaft Typ:
Rund
Knauf-Höhe:
16.5mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Gelb
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 4675923, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CPMB2T18, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alps Alpine
RK1631110TV9
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.