Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Geschlitzt, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467-416
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467416
EAN/GTIN:
     5056070926066
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 1000mm
Breite = 35mm
Höhe = 7.5mm
DIN-Schienen-Typ = Geschlitzt
Material = Stahl

DIN 46277 CENELEC EN 50.022. Die Lochgröße beträgt 6 mm. DIN-Schiene mit Hutprofil TS 35 von RS Pro. Eine Auswahl von robusten TS-35 Standard-DIN-Schienen von der bewährten Marke RS PRO zur Montage verschiedener elektrischer und industrieller Geräte. Die TS-35-Schiene oder Hutprofilschiene ist aus kaltgewalztem Stahl gefertigt, der dann verzinkt und blank passiviert wird. Dies gewährleistet eine gute Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Erhältlich in verschiedenen Längen und mit geschlitzten und ungeschlitzten (perforierten) Profilen für einfache Befestigung und Verkabelung. Was ist eine DIN-Schiene?. Eine DIN-Schiene ist eine Metallschiene zum montieren elektrischer, pneumatischer und hydraulischer Bauteile in Schaltschränken, Gehäusegestellen und Tafeln. DIN-Schienen werden gemäß einer Reihe von Standards gefertigt, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) festgelegt wurden. Aufgrund ihres einheitlichen Profils gewährleisten sie, dass Komponenten von verschiedenen unterschiedlichen Herstellern und Lieferanten bezogen werden können, wobei sichergestellt ist, dass alle Produkte auf derselben schiene montiert werden können. Warum sollten Sie die DIN-Schiene mit Hutprofil von RS PRO verwenden?. Mit einer DIN-Schiene von RS PRO können Sie Ihre elektrischen Geräte sicher montieren. Sie bietet einen zentralen Ort zum schnellen und effizienten Anschließen und Warten der Verkabelung. B>Spart Platz – DIN-Schienenklemmen und kleinere DIN-montierte Komponenten können auf engerem Raum gepackt werden. B>Spart Zeit – DIN-montierte Komponenten können einfach auf der Schiene eingerastet werden. Relais, Zeitgeber, Überlastschalter und ähnliche Produkte können jedoch auch auf kompatible Sockel montiert werden, um einen schnellen Anschluss zu ermöglichen. B>Spart Geld – DIN-Schienen bieten eine kostengünstige Lösung, da sie eine höhere Komponentendichte ermöglichen, was die Verdrahtungskosten und den benötigten Platz im Gehäuse verringert. Eigenschaften und Vorteile. Symmetrische Schiene nach Industriestandard – 35 x 7,5 mm (Breite x Tiefe) Verzinktes und blank passiviertes Stahlmaterial Geschlitzte und ungeschlitzte Versionen Längen von 0,5 m, 1 m und 2 m Entspricht den Normen EN 5022 und DIN 46277-3. Anwendungen. Die TS-35 Standard-DIN-Schiene mit Hutprofil wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen verwendet. Sie ist die beliebteste Schienengröße und kann in fast jedem Gestell, jeder Tafel und jedem Gehäuse in vielen Branchen und Umgebungen gefunden werden. Standard-Hutprofil-Schienen sind ideal für Situationen, in denen kleinere Arten von Komponenten erforderlich sind. Einige der häufigsten sind:. Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen Netzteile Steckrelais Zeitgebermodule Einbaumessgeräte E/A-Geräte Robotik Automatisierungs- und Steuergeräte
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
1000mm
Breite:
35mm
Höhe:
7.5mm
DIN-Schienen-Typ:
Geschlitzt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467416, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS35F61MTSLTDDINRAILRS4X1M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,7675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.