Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RS PRO Stahl DIN-Hutschiene , 15mm x 35mm, Länge 1000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467-412
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467412
EAN/GTIN:
     5056070995949
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene h15
hutschiene
Kompatibilität = Hutprofil tief
Länge = 1000mm
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
DIN-Schienen-Typ = Ohne Schlitz
Material = Stahl

DIN EN60715. DIN-Schiene mit tiefem Hutprofil. Aus kaltgewalztem Stahl, galvanisiert und passiviert (Blue chromatic Chrome III)
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil tief
Länge:
1000mm
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
DIN-Schienen-Typ:
Ohne Schlitz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467412, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS35C1M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 15 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467383
ab € 15,65*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.