| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4661255 Herst.-Nr.: SHS-A1Z-KA 5-BG EAN/GTIN: 4024337030796 |
| |
|
| | |
| Serie = SHS Verriegelungsart = Scharnier Kontakt-Konfiguration = Öffner Wechselspannung max. = 230V Gleichspannung max. = 60V
CE, UL, CSA and BG. SHS - Sicherheits-Schaltscharnier. Sicherheits-Schaltscharnier. Hoher Schutz gegen Manipulation Metallgehäuse aus Zink-Druckguss Zwangsöffnung gemäß EN 947-5-1 Festkabel oder Steckeranschluss radial oder axial Zwei SHS ermöglichen den Aufbau eines Systems bis hin zur Steuerungskategorie 4. Zubehör: Kabelkupplungen. Kupplung mit angespritztem PVC Kabel, 3x0,5mm ;sup>2 ;/sup>, 5m 1g Rändelmutter mit Gewinde M12x1 und Verschraubsicherung Gerade- oder Winkelausführung Temperaturbereich: -25°C bis +90°C Weitere Informationen: | | Serie: | SHS | Verriegelungsart: | Scharnier | Kontakt-Konfiguration: | Öffner | Wechselspannung max.: | 230V | Gleichspannung max.: | 60V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, endlagenschalter bernstein metall, schaltscharnier bernstein, scharnierschalter, 4661255, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Bernstein AG, SHSA1ZKA5BG |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,32* | € 129,39* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,01* | € 132,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 115,56* | € 137,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,10* | € 140,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,05* | € 143,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|