Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner, IEC/EN 60939 IEC Gerätestecker mit Filter, FN378-4-21, Lötanschluss, 4A, 250 V ac, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4659145
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN378-4-21
EAN/GTIN:
     5059041927017
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = IEC/EN 60939
Breite = 50mm
Tiefe = 59.5mm
Höhe = 58mm

UL-anerkannte Komponente, CSA-zertifiziert, SEMKO, VDE. Als Einrast- oder Schraubmontageausführung lieferbar. Schaffner Serie FN37X. Max. 6A Nennstrom Nach IEC950 (nur in Konfigurationen mit doppelter Sicherung) Geeignet für allgemeine Anwendungen Mit Spannungswähler
Weitere Informationen:
Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
IEC/EN 60939
Breite:
50mm
Tiefe:
59.5mm
Höhe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 4659145, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN378421, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
563413
ab € 2,31*
Zubehör
RS Pro
563605
ab € 2,90*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,20*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,66*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.