Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran GTT-25 Tafelmontage Halbleiterrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4637369
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     GTT-25/480-0 (480V/25A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristersteller
Thyristorleistungssteller
Montage Typ = Frontplattenmontage
Serie = GTT-25
Betriebstemperaturbereich = 0 → +80°C

CSA, CE. GTT25/40 - Thyristor-Leistungssteller. Steuerung des Eingangs mit einem analogen Signal Nullpunktschaltung Leistungsanpassung bei Pulsgruppenbetrieb mit optimierter dynamischer Zykluszeit Zweifacher antiparalleler Thyristor MOV-Schutz Master-/Slave-Betrieb Befestigung auf DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Serie:
GTT-25
Betriebstemperaturbereich:
0 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: thyristorleistungssteller gefran, halbleiterrelais, 4637369, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Gefran, GTT254800(480V25A), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.