Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Isolationsverstärker ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V 1-Kanal 0dB PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4618267
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO122JP
EAN/GTIN:
     5059042786033
Suchbegriffe:
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker halbleiterbaustein
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Spannungsverstärkung max. = 0dB
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.94 x 20.01 x 6.61mm
Höhe = 3.94mm
Breite = 6.61mm
Länge = 20.01mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Isolierte Verstärker, Texas Instruments. Hochspannungsausfall. Hochpräzise
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Spannungsverstärkung max.:
0dB
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.94 x 20.01 x 6.61mm
Höhe:
3.94mm
Breite:
6.61mm
Länge:
20.01mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 4618267, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Trennverstärker, Texas Instruments, ISO122JP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Isolation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.