Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Messzylinder mit Skala, 50ml, L. 200mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP Messzylinder mit Skala, 50ml, L. 200mm
RS PRO PP Messzylinder mit Skala, 50ml, L. 200mm
RS PRO PP Messzylinder mit Skala, 50ml, L. 200mm
RS PRO PP Messzylinder mit Skala, 50ml, L. 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4610853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4610853
EAN/GTIN:
     5056112010074
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder pp 50 ml
messzylinder
Material = PP
Fassungsvermögen = 50ml
Skala = Ja
Länge = 200mm

RS Pro Zylinder mit aufgedruckten Abstufungen (Klasse B. Wir stellen Ihnen die Serie leichter und Durable Zylinder mit aufgedruckten Abstufungen unserer bewährten und äußerst zuverlässigen Eigenmarke RS Pro vor. Diese Zylinder sind ideal zur Messung des Volumens einer Flüssigkeit. Zylinder sind auf Toleranzen der Klasse B kalibriert. RS Pro Polypropylenzylinder mit aufgedruckten Graduierungen sind in Größen von 10 ml bis 2 l erhältlich: 10 ml - ; 461-0831 461-0831 25 ml - ; 461-0847 461-0847 50 ml - ; 461-0853 461-0853 100 ml - ; 461-0869 461-0869 250 ml - ; 461-0875 461-0875 500 ml - ; 461-0881 461-0881 1000 ml - ; 461-0904 461-0904 2000 ml - ; 461-0910 461-0910. Eigenschaften und Belenfits:. ISO 6706-konforme Zylinder in extrem transparentem PP Verbesserte, gestochen scharfe, blau gedruckte Graduierungen Polypropylen-Flaschen mit guter Chemikalienbeständigkeit Stabiler sechseckiger Sockel mit Anti-Saugfunktion, der verhindert, dass der Sockel an einer nassen Oberfläche haftet Glatte Innenkontur für effizientes Gießen und einfache Reinigung Sichere und robuste Kunststoffkonstruktion S. P.I. Recyclingcodes und Chargencode auf jedem Zylinder. Zulassungen und Zertifizierungen:. ISO 6706. Typische Anwendungen:. Laboratorien Ausbildung und Forschung Grundlegende Haushaltsanwendungen Laborflaschen können zur Aufbewahrung von Proben, Medikamenten, Chemikalien, Gewürzen, ätherischen Ölen, Reinigungsmitteln, Öl usw. verwendet werden
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
50ml
Skala:
Ja
Länge:
200mm
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, 4610853, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, CPB0050P, Test & Measurement, Lab Equipment, Measuring Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,80*
€ 79,492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,66*
€ 74,5654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,67*
€ 69,8173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,50*
€ 68,425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
02674
ab € 2,97*
Zubehör
RS Pro
672453
ab € 4,50*
Zubehör
RS Pro
674370
ab € 20,53*
Zubehör
RS Pro
2632637
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.