Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM395T/NOPB THT, NPN Transistor 36 V / 1 A, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-460825
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM395T/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042524529
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 36 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 36 V
Basis-Emitter Spannung max. = 36 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 8.89 x 10.16 x 4.7mm

LM395 / LP395, Ultrazuverlässiger Leistungstransistor, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
36 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
36 V
Basis-Emitter Spannung max.:
36 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
8.89 x 10.16 x 4.7mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, transistor to-220, 460825, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Texas Instruments, LM395TNOPB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 23 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.