Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Timer-Stromkreis, SMD, Standard, 8-Pin, SOIC, 4,5 V- 16 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-460516
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM555CM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042513592
Suchbegriffe:
Timer-IC
timer ic
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Standard
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 16 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 200mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -200mA
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm

Zeitgeber 555, Texas Instruments. Eine Serie von sehr stabilen Präzisionszeitschaltungen für die Erzeugung von genauen Zeitverzögerungen oder Zeitimpulsen. Diese Zeitgeber können im monostabilen (One-Shot-) oder astabilen (Oszillator-) Modus mit Zeitsteuerungszeiträumen von weniger als einer Mikrosekunde bis zu mehreren Minuten betrieben werden. Neben der ursprünglichen bipolaren Version sind auch CMOS- und LinCMOS-Varianten in Energiesparversion erhältlich. Diese Geräte sind für längere Zeitsteuerungszeiträume geeignet und bieten eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs. Das Angebot umfasst sowohl einfache (551, 555) als auch zweifache (552, 556) Versionen des Zeitgebers.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Standard
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
16 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
200mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-200mA
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 460516, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Timer ICs, Texas Instruments, LM555CMNOPB, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Timer Circuits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.