Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8300 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 6W, 80 x 80 x 32mm, 5000U/min, 80m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4577475
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314H
EAN/GTIN:
     5060641268172
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 80mm
Breite = 80mm
Strom max. = 250mA
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 48dB
Lüfterdrehzahl = 5000U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst. Kugelgelagerte Hochleistungslüfter von ebm-papst sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen und verfügen über glasfaserverstärkten Kunststoff sowie eine vollständig integrierte elektronische Kommutierung. • Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff • Vollständig integrierte elektronische Kommutierung • Geschützt gegen Verpolung und Blockierung • Anschluss über Einfachlitzen AWG 24, TR 64. Abisoliert und verzinnt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
80mm
Breite:
80mm
Strom max.:
250mA
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
48dB
Lüfterdrehzahl:
5000U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 4577475, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8314H, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,00*
€ 32,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 35,12*
€ 5,90*
ab € 25,75*
€ 37,47*
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 66,76*
1 Tag
263
€ 14,99*
ab € 40,71*
€ 73,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,36*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,27*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,82*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 32,68*
Zubehör
Multicomp
MCAFM-80M
ab € 3,13*
Zubehör
Multicomp
MCSC80-W2
ab € 0,806*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.